Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7316 BECBJ/W64, Diámetro exterior: 170 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 39 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:7316 BECBJ/W64
Rubix:798789424000
fabricante:123045
EAN:07316571471051


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 39 mm |
Detalles de producto : 7316 BECBJ/W64
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Capacidad de alta velocidad
- Acomodar cargas radiales relativamente altas y grandes cargas axiales unilaterales
- Acomodar cargas radiales relativamente altas y grandes cargas axiales unilaterales
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3834,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 39 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 7316 |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1088,08 € Sin IVA
/ unidad
1316,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días