Rodamiento de bolas de contacto angular NTN 3203S, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 17 mm | Anchura: 17.5 mm
NTN - Rodamiento de bolas autoalineable - 3200S
Ver información técnicaReferencias
NTN:3203S
Rubix:798784251000
EAN:4547359294330


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 17.5 mm |
Detalles de producto : 3203 S
Rodamiento de bolas de contacto angular de doble fila, con ranura de llenado, ángulo de contacto 30°
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x40x17,5 mm |
|---|---|
| Peso neto | 99 g |
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 17.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 3200 |
| Jaula | acero |
| Ángulo | 32 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,39 € Sin IVA
/ unidad
65,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días