Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7322-B-XL-TVP-UA, Diámetro exterior: 240 mm | Diámetro interior: 110 mm | Anchura: 50 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7322-B-XL-TVP-UA
Rubix:007322212008
fabricante:0167265100000
EAN:4012801207928
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7322-B-XL-TVP-UA


Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50x240x240 mm
Peso neto10100 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura50 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie73..-b-xl-tvp
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia3150 rpm
Velocidad límite3650 rpm
Carga estática básica, radial - C0r245000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr250000 N
1381,62 € Sin IVA
/ unidad
1671,76 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas