Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3804-B-2RSR-TVH-HLC, Diámetro exterior: 32 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 10 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:-T-3804-2RS-HLC
FAG:3804-B-2RSR-TVH-HLC
Rubix:798281220000
fabricante:0797272710000
EAN:4047643139267
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3804-B-2RSR-TVH-HLC


Rodamiento de bolas de contacto angular 38..-B-2RSR-TVH, doble fila, sellos, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Peso neto26 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura10 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Serie38..-b-2rsr-tvh
Jaulapoliamida
Velocidad límite10600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r4750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5600 N
50,08 € Sin IVA
/ unidad
60,60 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas