Rodamiento de bolas oscilante FAG 1217-TVH>N, Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 85 mm
Rodamiento oscilante de bolas
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:1217-TVH
FAG:1217-TVH>N
Rubix:001217000008
fabricante:0972594460000
EAN:4064327521149


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : 1217-TVH>N
Cojinete de bolas autoalineable 12..-TVH, jaula de plástico
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 12..-tvh |
| Velocidad de referencia | 4950 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 20800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 49500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,45 € Sin IVA
/ unidad
267,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días