Rodamiento de bolas oscilante FAG 1214-K-TVH-C3, Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 24 mm | Diámetro interior: 70 mm
Rodamiento de bolas autoalineable
Ver información técnicaReferencias
FAG:1214-K-TVH-C3
Rubix:798030831000
fabricante:0389030240030
EAN:4012801184045


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : 1214K.TV.C3
Rodamiento a bolas autoalineable 12..-K-TVH, agujero cónico 1:12, jaula de plástico
Cojinete de bolas autoalineante 12..-K-TVH, agujero cónico 1:12, jaula de plástico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1240 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 12..-k-tvh |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 5900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 13800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 35000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,02 € Sin IVA
/ unidad
159,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días