Rodamiento de bolas oscilante NSK 1213K, Diámetro exterior: 24 mm | Anchura: 150 mm | Diámetro interior: 18 mm
Self-Aligning Ball Bearing
Ver información técnicaReferencias
NSK:1213K
Rubix:798120397000
EAN:00029176409639


Resumen técnico
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 150 mm |
Detalles de producto : 1213K
The shaft and bearing assembly with thesealing components can then be lowered intothe base of the housing taking care to locatethe rubber lip of the counterface washer inthe split housing seal groove.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 150 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | snn |
| Material | casting iron |
| Carga estática básica, radial - C0r | 12.5 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 31 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,66 € Sin IVA
/ unidad
118,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días