Rodamiento de bolas oscilante FAG 2303-2RS-TVH>J, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 17 mm

Rodamiento de bolas autoalineable

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:2303-2RS-TVH
FAG:2303-2RS-TVH>J
Rubix:002303040008
fabricante:3023406880000
EAN:4064328430945
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2303-2RS-TVH>J


Rodamiento oscilante de bolas 23..-2RS-TVH, obturación, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura19 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie23..-2rs-tvh
Materialsteel
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r3200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12900 N
67,38 € Sin IVA
/ unidad
81,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas