Referencias
INA:NA4860-XL
Rubix:798492686000
fabricante:0507686110000
EAN:4047643112314


Resumen técnico
| Diámetro interior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 80 mm |
Detalles de producto : NA4860-XL
Rodamiento de agujas NA. . -XL, de una hilera, con anillo interior, anillo exterior con 2 placas.
Rodamiento de agujas NA..-XL, de una hilera, con anillo interior, anillo exterior con 2 bordes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 80x380x380 mm |
|---|---|
| Peso neto | 21561 g |
| Diámetro interior | 300 mm |
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 80 mm |
| Serie | na48..-xl |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 730 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1770000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 700000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4856,41 € Sin IVA
/ unidad
5876,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días