Referencias
SKF:RNA 6909
Rubix:798793220000
fabricante:21350
EAN:7316577117250


Resumen técnico
| Diámetro interior | 52 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : RNA 6909
Rodamiento de rodillos Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía Ninguno
Los rodamientos de dos hileras de agujas sin aro interior constan de un aro exterior con dos coronas de agujas. Son una excelente opción para disposiciones compactas de rodamientos en aplicaciones en las que se pueden proporcionar caminos de rodadura endurecidos y rectificados en el eje. El aro exterior incluye pestañas para guiar las coronas de rodillos y tiene características que facilitan la relubricación. Las coronas de rodillos y el aro exterior forman una unidad no desmontable.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x68x68 mm |
|---|---|
| Peso neto | 338 g |
| Diámetro interior | 52 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Serie | rna |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 7500 rpm |
| Número de filas | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 137 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 70.4 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,81 € Sin IVA
/ unidad
125,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días