Referencias
NTN:NK10/12T2
Rubix:799225851000
EAN:4547359127195




Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 17 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : NK10/12T2
Rodamiento de agujas, anillo mecanizado, sin anillo interior, con bordes laterales dobles
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x17x12 mm |
|---|---|
| Peso neto | 16 g |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 17 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Serie | nk |
| Material | acero |
| Jaula | poliamida |
| Número de filas | 1 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4550 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días