Referencias
INA:NK22/20-XL
Rubix:798140754000
fabricante:0507540500000
EAN:4012802284805


Resumen técnico
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : NK 22/20 XL
Rodamientos de agujas NK, serie ligera
Needle roller bearings NK, light series
Cualidades
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x30x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 37 g |
| Diámetro interior | 22 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Serie | nk..-xl |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 10700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 27000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 20000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,95 € Sin IVA
/ unidad
26,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días