NA4924-XL-C3

Rodamiento de agujas

Ver información técnica
Referencias
INA:NA4924-XL-C3
Rubix:798706575000
fabricante:0506616710030
EAN:4054363038480
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior165 mm
Anchura45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NA4924-XL-C3


Rodamiento radial de rodillos NA..-XL
Radial roller bearing NA..-XL

Cualidades

Bearing with standard inner ring. Reduced radial clearance. X-Life (XL) series, optimized raceways. Higher load capacity and longer service life.

Información técnica


Atributos
Peso neto2860 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior165 mm
Anchura45 mm
Seriena..-xl
Carga estática básica, radial - C0r390000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr205000 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
481,36 Sin IVA
/ unidad
582,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días