Rodamiento de bolas de contacto angular y agujas INA NKIA5914-XL, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 40 mm

Rodamiento de aguja/bolas de contacto angular

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:NKIA5914
INA:NKIA5914-XL
Rubix:822059140022
EAN:4012802731637

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NKIA5914-XL


Rodamientos de aguja / rodamientos de contacto angular NKIA, componente axial de una sola dirección, según DIN 5 429-2.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura40 mm
Serienkia..-xl
Carga estática básica, axial - C0a44500 N
Carga dinámica básica, axial - Ca16800 N
296,78 € Sin IVA
/ unidad
359,10 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas