Rodamiento de bolas de contacto angular y agujas INA NKIB5907-XL, Diámetro exterior: 55 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 30 mm
Rodamientos de agujas y a bolas de contacto angular NKIB
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:NKIB5907
INA:NKIB5907-XL
Rubix:822159070022
fabricante:0507828860000
EAN:4012802736168


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : NKIB5907-XL
Rodamientos de agujas y a bolas de contacto angular NKIB, parte axial de doble efecto
Needle roller/angular contact ball bearings NKIB, double direction axial component
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | nkib59..-xl |
| Carga estática básica, axial - C0a | 14900 N |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 7400 N |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,06 € Sin IVA
/ unidad
124,70 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días