Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 51230X, Diámetro interior: 150 mm | Diámetro exterior: 215 mm | Anchura: 50 mm
Rodamiento Axial
Ver información técnicaReferencias
NSK:51230X
Rubix:798480840000
EAN:00029176029240


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 50 mm |
Detalles de producto : 51230
Jaula de Acero Prensado
Cualidades
Rodamientos de bolas de empuje de una sola dirección
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 50 mm |
| Serie | single-direction thrust ball bearings |
| Material | high-carbon chromium bearing steel (suj2) |
| Jaula | acero |
| Peso | 5.52 kg |
| Grosor | 50 mm |
| Velocidad de referencia | 1400 rpm |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 238000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
656,68 € Sin IVA
/ unidad
794,58 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días