Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 51316, Diámetro interior: 80 mm | Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 44 mm

Rodamiento Axial Serie 512

Ver información técnica

Referencias

NSK:51316
Rubix:051316000002
fabricante:51316 N
EAN:00029176029301
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura44 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51316


Jaula de Acero Prensado

Información técnica


Atributos
Peso neto2800 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura44 mm
Serie51300 series
Materialbearing steel (suj2)
Jaulaacero
Peso2.74 kg
Grosor44 mm
Velocidad de referencia1700 rpm
Juntaopen (no seals)
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga dinámica básica, axial - Ca164000 N
225,78 € Sin IVA
/ unidad
273,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas