Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 51138 M, Diámetro interior: 190 mm | Diámetro exterior: 240 mm | Anchura: 37 mm

Rodamientos axiales de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:51138 M
Rubix:051138000010
fabricante:180796
EAN:7316572051962
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51138 M


Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.

Cualidades

- El diseño separable facilita el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)37x240x240 mm
Peso neto3995,1 g
Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura37 mm
Tipo de rodamientosingle direction thrust ball bearing
Serie511
Materialbearing steel
Jaulalatón
Peso4.05 kg
Grosor37 mm
Velocidad de referencia1400 rpm
Precisiónnormal
Carga dinámica básica, axial - Ca172000 N
1098,38 Sin IVA
/ unidad
1329,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas