Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 51232-MP, Diámetro interior: 160 mm | Diámetro exterior: 225 mm | Anchura: 51 mm
Rodamiento axial a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:51232-MP
Rubix:051232000008
fabricante:0190622140000
EAN:4012801198011


Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 51 mm |
Detalles de producto : 51232-MP
Cojinete axial de bolas de ranura profunda 512..-MP, de una dirección, jaula maciza de latón
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 51x225x225 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6670 g |
| Diámetro interior | 160 mm |
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 51 mm |
| Serie | 512..-mp |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Peso | 6.53 kg |
| Grosor | 51 mm |
| Velocidad de referencia | 2350 rpm |
| Junta | none (unsealed) |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 240000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1185,14 € Sin IVA
/ unidad
1434,02 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días