Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 51317, Diámetro interior: 85 mm | Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 49 mm

Rodamientos axiales de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:51317
Rubix:798796688000
fabricante:39749
EAN:7316577006950
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura49 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51317


Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.

Cualidades

- El diseño separable facilita el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)49x150x150 mm
Peso neto3427 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura49 mm
Tipo de rodamientosingle direction thrust ball bearing
Serie513
Materialbearing steel
Jaulaacero
Peso3.55 kg
Grosor49 mm
Velocidad de referencia1600 rpm
Precisiónnormal (iso 199)
Carga dinámica básica, axial - Ca174000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
520,19 Sin IVA
/ unidad
629,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas