Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 54212, Diámetro interior: 50 mm | Diámetro exterior: 95 mm | Anchura: 29 mm
Rodamiento axial a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:54212
Rubix:054212000008
fabricante:0167160940000
EAN:4012801323703


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 29 mm |
Detalles de producto : 54212
Rodamiento de bolas de ranura profunda axial 542, doble dirección, con arandela de alojamiento esférica, jaula de chapa de acero.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1170 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 29 mm |
| Serie | 542 |
| Material | rolling bearing steel (100cr6) |
| Jaula | acero |
| Peso | 1.17 kg |
| Grosor | 50 mm |
| Velocidad de referencia | 5200 rpm |
| Junta | open |
| Precisión | not rated |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 62000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
326,96 € Sin IVA
/ unidad
395,62 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días