Rodamiento de bolas ranurado axial INA AKL5-HLC, Diámetro interior: 5 mm | Diámetro exterior: 12 mm | Anchura: 4 mm

Rodamiento axial a bolas

Ver información técnica

Referencias

INA:AKL5-HLC
Rubix:850000012022
fabricante:0004811300000
EAN:4054362016182
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior5 mm
Diámetro exterior12 mm
Anchura4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AKL5-HLC


Los rodamientos axiales rígidos a bolas son unidades listas para el montaje, de simple o doble efecto, que pueden soportar elevadas fuerzas axiales y no son autoretenidos. Debido a su construcción, las piezas del rodamiento (disco fijo del eje, disco fijo del soporte, conjunto de bolas y jaula, disco de apoyo) pueden montarse separadas entre sí.

Información técnica


Atributos
Peso neto2,1 g
Diámetro interior5 mm
Diámetro exterior12 mm
Anchura4 mm
Serieakl
Materialrolling bearing steel (e.g. 100cr6)
Jaulaacero
Peso0.0026 kg
Grosor4 mm
Juntaopen
Precisiónp0 (normal / abec 1)
42,87 € Sin IVA
/ unidad
51,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas