Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 51210, Diámetro interior: 50 mm | Diámetro exterior: 78 mm | Anchura: 22 mm
Rodamiento Axial
Ver información técnicaReferencias
NSK:51210
Rubix:051210000002
fabricante:51210 N
EAN:0029176062292


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 78 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : 51210
Jaula de Acero Prensado
Cualidades
Rodamientos de bolas de empuje de una sola dirección
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 390 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 78 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Serie | 512 series |
| Material | high-carbon chromium bearing steel (suj2 / aisi 52100) |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.378 kg |
| Grosor | 22 mm |
| Velocidad de referencia | 3600 rpm |
| Precisión | iso normal class |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 49000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,95 € Sin IVA
/ unidad
42,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días