Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 51118, Diámetro interior: 90 mm | Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 22 mm

Rodamiento axial a bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:51118
Rubix:051118000008
fabricante:0167148140000
EAN:4012801016827
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51118


Cojinete de bolas de ranura profunda axial 511, de una sola dirección, jaula de chapa de acero

Cualidades

Soporta grandes cargas axiales en una dirección.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22x120x120 mm
Peso neto650 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura22 mm
Tipo de rodamientoaxial deep groove ball bearing (thrust ball bearing), single direction
Serie511
Materialsteel
Jaulaacero
Peso0.65 kg
Grosor22 mm
Velocidad de referencia3500 rpm
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga dinámica básica, axial - Ca45500 N
104,35 € Sin IVA
/ unidad
126,26 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas