Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 51110, Diámetro interior: 50 mm | Diámetro exterior: 70 mm | Anchura: 14 mm
Rodamiento Axial
Ver información técnicaReferencias
NSK:51110
Rubix:051110000002
fabricante:51110 N
EAN:0029176026447


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : 51110
Jaula de Acero Prensado
Rodamientos de bolas de empuje de una sola dirección
Cualidades
Rodamientos de bolas de empuje de una sola dirección
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 161 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Serie | 511 |
| Material | suj2 (bearing steel) |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.153 kg |
| Grosor | 14 mm |
| Velocidad de referencia | 3200 rpm |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 29000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,49 € Sin IVA
/ unidad
28,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días