Rodamiento de bolas de contacto angular y agujas SKF NKIB 5903, Diámetro exterior: 30 mm | Diámetro interior: 17 mm | Anchura: 20 mm

Rodamientos de agujas/de bolas con contacto angular combinados

Ver información técnica

Referencias

SKF:NKIB 5903
Rubix:798206686000
fabricante:14350
EAN:7316570809282
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKIB 5903


Estos rodamientos están formados por un rodamiento de agujas radial combinado con un rodamiento de bolas de contacto angular. Juntos, pueden admitir cargas radiales pesadas y cargas axiales livianas en ambos sentidos. Además, pueden funcionar a velocidades altas. Su baja sección transversal hace que los rodamientos sean especialmente adecuados para aplicaciones en las que otros tipos de disposiciones de rodamientos de fijación ocupan demasiado espacio.

Cualidades

- Admite cargas radiales y axiales
- Alta capacidad de carga
- Alta velocidad
- Baja sección transversal
- Diseño separable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x30x30 mm
Peso neto55,8 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura20 mm
Holgura del rodamientocn
Serienkib
Materialbearing steel
Juntaabierto
66,32 € Sin IVA
/ unidad
80,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas