Referencias
SKF:F4BC 25M-TPZM
Rubix:798689068000
EAN:07316577859129


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Anchura | 34.1 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 70 mm |
Detalles de producto : F4BC 25M-TPZM
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada están diseñadas especialmente para las industrias de alimentos y bebidas. Son resistentes a los productos químicos, livianos y fuertes. La unidad está formada por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y es adecuada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de material compuesto, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada están diseñadas especialmente para las industrias de alimentos y bebidas. Son resistentes a los productos químicos, livianos y fuertes. La unidad está formada por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y es adecuada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de material compuesto, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Cualidades
- Chemical resistant
- Lubricated for life with a non-toxic food grade grease
- Lightweight
- Strong
- Lubricated for life with a non-toxic food grade grease
- Lightweight
- Strong
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Anchura | 34.1 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 70 mm |
| Material | rodamiento de acero |
| Altura | 36.8 mm |
| Longitud | 99 mm |
| Serie | bluerange |
| Anchura de rodamiento total | 29 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 11.5 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14000 N |
| Diámetro exterior | 52 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días