Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7316-B-XL-MP-UB, Diámetro exterior: 170 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 39 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7316-B-XL-MP-UB
Rubix:798674947000
fabricante:0889707950000
EAN:4054369510799


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 39 mm |
Detalles de producto : 7316-B-XL-MP-UB
Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-MP, de una hilera, X-life, jaula sólida de latón
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 39 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Velocidad de referencia | 4250 rpm |
| Velocidad límite | 6800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 124000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 155000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
689,03 € Sin IVA
/ unidad
833,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días