Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 3304 A-2RS1TN9/C3MT33, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 22.2 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

SKF:3304 A-2RS1TN9/C3MT33
Rubix:798792730000
fabricante:81712
EAN:7316570121292
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura22.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3304 A-2RS1TN9/C3MT33


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Los rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular, con sellos en ambos lados, corresponden a un par de rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular en una disposición espalda con espalda, al tiempo que requieren menos espacio axial. Según la versión del sellado, pueden funcionar a altas velocidades y son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales en ambos sentidos.

Cualidades

- Capacidad de alta velocidad
- Admiten cargas radiales relativamente elevadas y grandes cargas axiales en ambas direcciones
- Adecuados cuando se requiere una disposición de rodamientos rígida
- Requieren menos espacio axial que un par equivalente de rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22,2x52x52 mm
Peso neto221 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura22.2 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados sellos de goma
Serie33a
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia13000 rpm
Velocidad límite9000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r15600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr24500 N
101,77 € Sin IVA
/ unidad
123,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas