Rodamiento de bolas de contacto angular INA 3313-2RS, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 58.7 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

INA:3313-2RS
Rubix:798031944000
fabricante:0009702390000
EAN:4054365729164
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura58.7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3313-2RS


Cojinete de bolas de contacto angular 33..-B-2RS-TVH, doble hilera, sellos, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Peso neto4000 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura58.7 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Serie33..-b-2rs-tvh
Velocidad límite3150 rpm
Carga estática básica, radial - C0r125000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr158000 N
645,29 € Sin IVA
/ unidad
780,80 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas