Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7216 BECBP, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 26 mm
72.. Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:7216 BECBP
Rubix:007216212010
fabricante:45576
EAN:7316576633607


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : 7216 BECBP
Los rodamientos a bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura interiores y exteriores desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. La capacidad de carga axial de los rodamientos a bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular pueden admitir cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Pueden funcionar a altas velocidades y, según la versión, incluso a velocidades muy altas. Son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales que actúan en un sentido.
Cualidades
- Ángulo de contacto de 15° ó 25°
- Precisión de marcha muy elevada
- Capacidad de carga muy elevada
- Velocidad y rigidez relativamente elevadas
- Adaptabilidad universal
- Precisión de marcha muy elevada
- Capacidad de carga muy elevada
- Velocidad y rigidez relativamente elevadas
- Adaptabilidad universal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 26x140x140 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1412,4 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 72be |
| Material | bearing steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 75000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 85000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
301,12 € Sin IVA
/ unidad
364,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días