Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7410-B-XL-MP-UA, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 31 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7410-B-XL-MP-UA
Rubix:007410220008
fabricante:0191188800000
EAN:4012801207997


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : 7410-B-XL-MP-UA
Rodamiento de bolas de contacto angular 74..-B-XL-MP, fila simple, X-life, jaula de latón sólido.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 31x130x130 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2215 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 74..-b-xl-mp |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 4400 rpm |
| Velocidad límite | 9200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 69000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 96000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
575,38 € Sin IVA
/ unidad
696,21 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días