Rodamiento de bolas de contacto angular FAG BSB3572-SU-XL, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 15 mm
Rodamiento axial a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:BSB3572-SU
FAG:BSB3572-SU-XL
Rubix:798800129000
fabricante:0952306530000
EAN:4054372598876


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : BSB3572-SU-XL
Axial angular contact ball bearing BSB..-SU-XL, single direction, no screw mounting
Rodamiento de bolas de contacto angular axial BSB..-SU-XL, una dirección, sin montaje de tornillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Serie | bsb..-su-xl |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,85 € Sin IVA
/ unidad
235,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días