Rodamiento de bolas de contacto angular INA 3005-2RS, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 16 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
INA:3005-2RS
Rubix:003005040022
fabricante:0009589480000
EAN:4064328118850


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 3005-2RS
Cojinete de bolas de contacto angular 30..-B-2RS-TVH, doble hilera, sellos, jaula de plástico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 100 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 30..-b-2rs-tvh |
| Material | steel |
| Velocidad límite | 8800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 10900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 15200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,69 € Sin IVA
/ unidad
81,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días