Rodamiento de bolas de contacto angular INA 3007-2Z, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 20 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

INA:3007-2Z
Rubix:003007060022
fabricante:0008752100000
EAN:4064328117334
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3007-2Z


Rodamiento de bolas de contacto angular 30..-B-2RZ-TVH, doble hilera, blindajes, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Peso neto224 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura20 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados obturaciones metálicas
Serie30..-b-2rz-tvh
Velocidad de referencia8800 rpm
Velocidad límite8800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r19100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr24000 N
97,06 € Sin IVA
/ unidad
117,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas