Rodamiento de bolas de contacto angular SKF BSD 3572 CGA, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 15 mm
Rodamientos axiales de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:BSD 3572 CGA
Rubix:798278392000
fabricante:2482
EAN:7316570098464


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : BSD 3572CGA
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Estos rodamientos de bolas de superprecisión ofrecen una precisión de giro muy elevada y son muy adecuados para aplicaciones de accionamiento mediante husillo. También son beneficiosos en otras aplicaciones, en las que se requiere un apoyo radial y axial seguro, junto con un guiado axial extremadamente preciso del eje. Proporcionan un alto grado de rigidez axial y pueden admitir grandes cargas axiales en un sentido, altas velocidades y rápidas aceleraciones.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 15x72x72 mm |
|---|---|
| Peso neto | 287 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | bsd 3572 cga |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
| Peso | 0.3 kg |
| Velocidad de referencia | 7500 rpm |
| Velocidad límite | 9000 rpm |
| Ángulo | 62 ° |
| Precisión | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 98000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 36500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
364,62 € Sin IVA
/ unidad
441,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días