Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 3316M, Diámetro exterior: 170 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 68.3 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular de doble hilera NSK: 3316 Series
Ver información técnicaReferencias





Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 68.3 mm |
Detalles de producto : 3316M
Cualidades
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para extender la vida del rodamiento hasta un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a altas velocidades
Pistas superacabadas - Afiladas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Ángulo de contacto - Disponible en ángulos de 25 y 32 grados
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles en una gama de jaulas de poliamida, acero y latón
Calidad asegurada - Las pruebas al 100% garantizan la calidad total del producto
Aplicaciones
Información técnica
| Peso neto | 7300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 68.3 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 3316.. |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | latón |
| Ángulo | 32 ° |
| Precisión | p0 |
- Entrega estimada (15) días