Rodamiento de bolas de contacto angular SNR 3204A, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 20.6 mm
SNR Rodamiento de bolas autoalineable de dos hileras
Ver información técnicaReferencias
SNR:3204A
Rubix:003204000106
EAN:3413520095628




Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 20.6 mm |
Detalles de producto : 3204A
Rodamiento de bolas de contacto angular de dos hileras con jaula de poliamida
Rodamiento de bolas de contacto angular, de dos hileras, dimensiones principales según DIN 628-3, jaula de poliamida, sin ranura
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 70x70x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 160 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 20.6 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 3200 |
| Material | acero |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 12000 rpm |
| Velocidad límite | 15000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 12400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,73 € Sin IVA
/ unidad
67,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días