Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7316-B-XL-TVP-UA, Diámetro exterior: 170 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 39 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7316-B-XL-TVP-UA
Rubix:007316212008
fabricante:0167263830000
EAN:4012801207799


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 39 mm |
Detalles de producto : 7316-B-XL-TVP-UA
Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 39x170x170 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3740 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 39 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 73..-b-xl-tvp |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 4250 rpm |
| Velocidad límite | 5200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 124000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 155000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
500,21 € Sin IVA
/ unidad
605,25 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días