Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3318, Diámetro exterior: 190 mm | Diámetro interior: 90 mm | Anchura: 73 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:3318
Rubix:003318000008
fabricante:0167139400000
EAN:4012801271387
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura73 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3318


Rodamiento de bolas de contacto angular 33, doble hilera, con ranura de llenado, jaula de chapa de acero.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)73x190x190 mm
Peso neto9140 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura73 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie33
Materialsteel
Velocidad de referencia3350 rpm
Velocidad límite3650 rpm
Carga estática básica, radial - C0r295000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr260000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1138,23 Sin IVA
/ unidad
1377,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas