Rodamiento de bolas de contacto angular INA 3007-2RS, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 20 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

INA:3007-2RS
Rubix:003007040022
fabricante:0008755200000
EAN:4064328116696
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3007-2RS


Cojinete de bolas de contacto angular 30..-B-2RS-TVH, doble hilera, sellos, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Peso neto224 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura20 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Serie30..-b-2rs-tvh
Materialsteel
Velocidad límite6400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r19100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr24000 N
101,15 € Sin IVA
/ unidad
122,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas