Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 7326BG, Diámetro exterior: 280 mm | Diámetro interior: 130 mm | Anchura: 58 mm
NSK Cojinetes de bolas de contacto angular: Serie 7326
Ver información técnicaReferencias





Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 58 mm |
Detalles de producto : 7326 BMG
Cualidades
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para ampliar la vida útil del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a altas velocidades
Pistas superacabadas - Especialmente rectificadas para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Ángulo de contacto - Ofrecidos en ángulos de 15, 25, 30 y 40 grados
Sellos patentados - Ofrecen resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles en una variedad de conjuntos de jaulas de poliamida, acero y latón
Calidad garantizada - Ensayos al 100% que garantizan la calidad total del producto
Aplicaciones
Información técnica
| Peso neto | 17400 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 58 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 7326b.. |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | latón |
| Ángulo de contacto | 40 ° |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
- Entrega estimada en (15) días