Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7315 BEM1/S0VQ335, Diámetro exterior: 160 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 37 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
SKF:7315 BEM1/S0VQ335
Rubix:798789776000
EAN:7316570592474
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7315 BEM1/S0VQ335


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- Capacidad de alta velocidad
- Acomodar cargas radiales relativamente altas y grandes cargas axiales unilaterales

Información técnica


Atributos
Peso neto3409 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura37 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialacero para rodamientos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
689,69 Sin IVA
/ unidad
834,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas