Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3207-BD-XL-2HRS-TVH, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 27 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:3207-2RS
FAG:3207-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix:003207040008
fabricante:0637617000000
EAN:4012802644708


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 27 mm |
Detalles de producto : 3207-BD-XL-2HRS-TVH
Rodamiento de bolas de contacto angular 32..-BD-XL-2HRS-TVH, doble fila, X-life, sellos, jaula de plástico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 440 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 32..-bd-xl-2hrs-tvh |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad límite | 7600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 30000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 41000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,70 € Sin IVA
/ unidad
112,17 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días