Rodamiento para husillos de precisión FAG HSS71908-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 24 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

FAG:HSS71908-C-T-P4S-UL
Rubix:798031470000
fabricante:0191856850000
EAN:4012801737203
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HSS71908-C-T-P4S-UL


Rodamientos para cabezales HSS719..-C, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura24 mm
Juntados sellos de goma
Seriehss719..-c-t-p4s
Materiallaminated fabric (cage)
Jaularesina fenólica
Carga estática básica, radial - C0r4300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr6800 N
416,80 € Sin IVA
/ unidad
504,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas