Rodamiento para husillos de precisión FAG HSS7004-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 20 mm | Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 12 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:HSS7004-C-T-P4S-UL
Rubix:798031459000
fabricante:0191849050000
EAN:4012801489584
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HSS7004-C-T-P4S-UL


Rodamientos para husillos HSS70..-C ajustados, por parejas o juegos, ángulo de contacto α = 15°, labio obturador de doble cara, sin contacto, tolerancias limitadas
Rodamientos para cabezales HSS70..-C, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto80 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura12 mm
Juntaabierto
Seriehss70..-c-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r2700 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5700 N
302,05 € Sin IVA
/ unidad
365,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas