Rodamiento para husillos de precisión NSK 7030CTRDULP3, Diámetro interior: 150 mm | Diámetro exterior: 225 mm | Anchura: 35 mm

NSK Contacto Angular de Precisión: 7030 Series

Ver información técnica

Referencias

NSK:7030CTRDULP3
Rubix:798083924000
fabricante:7030CTRDULP3 N
EAN:00029176723612
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7030CTRDULP3


NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de bolas de contacto angular, diseñados para satisfacer los exigentes requerimientos de los fabricantes de equipos originales.
Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales.
Por lo general se utilizan en pares, juegos triplex, juegos cuádruples o juegos multiplex, ya que se genera un componente axial cuando se aplica una carga radial.

Cualidades

Acero de alta calidad - Acero ultralimpio que puede extender la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Pistas superacabadas - Pulidas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Ángulo de contacto - Disponible en varios ángulos de contacto para adaptarse al grado de la aplicación
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles en una variedad de jaulas de poliamida, fenólicas y de latón
Calidad garantizada - Los ensayos al 100% garantizan la calidad total del producto

Aplicaciones

Principalmente utilizados en husillos de máquinas herramienta, motores eléctricos de alta velocidad o maquinaria donde la alta precisión dimensional y de funcionamiento es primordial

Información técnica


Atributos
Peso neto8328 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura35 mm
Juntaabierto
Serie7030c..
Materialacero para rodamientos
Jaularesina fenólica
Precisiónp3
Carga estática básica, radial - C0r168000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr158000 N
2682,69 Sin IVA
/ unidad
3246,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas