Rodamiento para husillos de precisión FAG B7028-E-2RSD-T-P4S-DUL, Diámetro interior: 140 mm | Diámetro exterior: 210 mm | Anchura: 33 mm
Rodamiento para cabezales
Ver información técnicaReferencias
FAG:B7028-E-2RSD-T-P4S-DUL
Rubix:798757162000
fabricante:0387689680000
EAN:4026677639721


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 33 mm |
Detalles de producto : B7028-E-2RSD-T-P4S-DUL
Rodamientos para husillos B70..-E-2RSD curvados, por pares o conjuntos, ángulo de contacto α = 25°, labio obturador de doble cara, sin contacto, tolerancias limitadas
Rodamientos para cabezales B70..-E-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 25°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6498 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 140 mm |
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | b70..-e-2rsd-t-p4s |
| Jaula | plástico |
| Carga estática básica, radial - C0r | 108000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 145000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5435,00 € Sin IVA
/ unidad
6576,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días