Rodamiento para husillos de precisión SKF 7224 CDGA/P4A, Diámetro interior: 120 mm | Diámetro exterior: 215 mm | Anchura: 40 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

SKF:7224 CDGA/P4A
Rubix:798790263000
fabricante:48339
EAN:7316571167954
SKF BEARING 7224 CDGA/P4A

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7224 CDGA/P4A


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas interior y exterior desplazadas una respecto de la otra en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a la otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x215x215 mm
Peso neto5310 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura40 mm
Juntaabierto
Serie7224
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r193000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr199000 N
2633,41 Sin IVA
/ unidad
3186,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas