Rodamiento para husillos de precisión FAG HCS71908-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 24 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

FAG:HCS71908-C-T-P4S-UL
Rubix:798344220000
fabricante:0191807050000
EAN:4012801483643
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HCS71908-C-T-P4S-UL


Rodamientos para cabezales HCS719..-E, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 25°, con bolas de cerámica, obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto130 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura24 mm
Juntaabierto
Seriehcs719..-c-t-p4s
Materialsteel
Carga estática básica, radial - C0r3000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr6800 N
764,46 € Sin IVA
/ unidad
925,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas